Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Griffy Größe 10 rot/naturfarben


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4105132173
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1706-10
EAN/GTIN:
     4005781170603
Technisches Datenblatt
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: robustes und geschmeidiges Ziegennappaleder · mit rotem Interlock-Handrücken · passgerechte Stulpe mit Klettverschluss · ausgesuchte Lederqualitäten · erstklassige Griffsicherheit und Tastgefühl · zertifiziert nach OEKO-TEX LEATHER STANDARD · paarweise an SB-Karte · Anwendung: Präzisionsarbeiten, Feinmechanik, Montage, Werkzeughandling

Weitere technische Eigenschaften:
· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet
· Abriebfestigkeit: 2
· Weiterreißfestigkeit: 1
· Stichfestigkeit: 2
· Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet
· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): X
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet
· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
rot/naturfarben
Material:
Ziegennappaleder/Interlock
Norm:
EN 388
Ausführung:
Stulpe mit Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe weiß gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Lederhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1260
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 6,56*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 4,59*
€ 6,85*
2 Tage
1260
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 4,77*
€ 6,86*
6 Tage
1260
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,81*
€ 6,87*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 7,18*
€ 10,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,16*
€ 12,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,88*
€ 10,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,12*
€ 9,66
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0242-10H
ab € 1,34*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0242-11H
ab € 1,53*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0242-09H
ab € 1,31*
Ähnlich
griffy
1706-8
ab € 4,83*
Ähnlich
griffy
1706-9
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.