Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4042260071 Herst.-Nr.: 1403NEO-10 EAN/GTIN: 4059904120280 |
| | |
|
| | |
| NITRAS Rindvolllederhandschuhe, Textil-Rücken, neonorange, Rindvollleder, grau (Farbcode: 4112), Innenhandfutter, gummierte Stulpe, neongelb, Doppelnähte, Signalfarben, Reflexelemente Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Farbe: | neonorange | Material: | Textil, neonorange / neongelb | Rindvollleder, grau | Norm: | EN 388 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuh leder größe 10 nitras, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Lederhandschutz, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 44,46* | € 59,12004* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 46,03008* | € 59,12004* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,51* | € 65,42004* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 51,64008* | € 66,01008* | | | | Lager 281 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 61,78008* | € 77,27004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 5,14834* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|