Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-2701403NEO-10 Herst.-Nr.: 1403NEO-10 EAN/GTIN: 4059904120280 |
| | |
|
| | |
| Rindvolllederhandschuhe,Textil-Ruecken,neonorange,Rindvol. . . NITRAS Rindvolllederhandschuhe, Textil-Ruecken, neonorange, Rindvolleder, grau, Innenhandfutter, gummierte Stulpe, neongelb, Doppelnaehte, Signalfarben, Reflexelemente, Groesse 10, 1403NEO-10, 1403NEO-10, NITRAS, Rindvolllederhandschuhe,Textil-Ruecken,neonorange,Rindvolleder,grau Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Handschutz | Artikelgruppe: | Rindvolllederhandschuh | Norm: | EN 388 | Material: | Textil | Rindvollleder | Handschuhgroesse: | 10 | Farbe: | 26 | Schutzschutzklasse: | Kat. II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuh leder größe 10 nitras, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 46,06008* | € 59,49* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,78* | € 65,76* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 51,80004* | € 66,36* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,69008* | € 74,66004* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 61,40004* | € 77,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 4,31667* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|