Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe MaxiFlexElite 34-274HCT Gr.10 blau/blau EN388 PSA II ATG


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041219575
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2573-10
EAN/GTIN:
     4792249068229
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
MaxiFlex® Elite™ ist ein Montagehandschuh · der für trockene Umgebungen entwickelt wurde · die sehr präzises Arbeiten erfordern. · 30% dünner und leichter als gängige Nitril-Schaum-Handschuhe. · DURAtech® Technologie für extrem hohe Abriebfestigkeit. · AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität. · ERGOtech® für höchsten Tragekomfort. · Beschichtung: Handfläche. · Waschbar bis 60° C. · Touchscreenfähig. MaxiFlex® von ATG® wurden als atmungsaktive Montagehandschuhe konzipiert. Sie haben sich durch die Kombination aus höchstem Tragekomfort und überragender Haltbarkeit zum Maßstab für präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen entwickelt. · Einsatzgebiete: Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 4
· Weiterreißfestigkeit: 2
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Stärke ca.: 0,8mm
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: Nylon/Spandex, Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum Pat. EP 1608808 aus NBR (Nitrilbutadienkautschuk), silikonfrei, handflächenbeschichtet
· Normen: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
blau/blau
Material:
Nylon/Spandex
Norm:
EN 388
Ausführung:
handflächenbeschichtet, silikonfrei
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg schnittschutzhandschuh größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
144
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 3,59*
€ 4,87*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 5,48*
7 Tage
60
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,08004*
€ 39,60*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 71,80008*
€ 90,53004*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,53004*
€ 107,73075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,16004*
€ 101,34045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,42008*
€ 98,0799
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 77,70*
€ 92,463
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 75,36*
€ 89,6784
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 71,80008*
€ 85,4421
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 5,98334* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.