Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8557994 Herst.-Nr.: 2573-10 EAN/GTIN: 4792249068229 |
| |
|
| | |
| ATG MaxiFlex⌐Elite Nylonstrickhandschuh 34-274 HCT Gr.10 - SB-Verpackung - MaxiFlex® Elite™ ist ein Montagehandschuh
- der für trockene Umgebungen entwickelt wurde
- die sehr präzises Arbeiten erfordern.
• 30% dünner und leichter als gängige Nitril-Schaum-Handschuhe. • DURAtech® Technologie für extrem hohe Abriebfestigkeit. • AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität. • ERGOtech® für höchsten Tragekomfort. • Beschichtung: Handfläche. • Waschbar bis 60° C. • Touchscreenfähig - MaxiFlex® von ATG® wurden als atmungsaktive Montagehandschuhe konzipiert. Sie haben sich durch die Kombination aus höchstem Tragekomfort und überragender Haltbarkeit zum Maßstab für präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen entwickelt.
- Trägermaterial: Nylon/Spandex
- Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum Pat. EP 1608808 aus NBR (Nitrilbutadienkautschuk), silikonfrei, handflächenbeschichtet
- Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen
- z.B. Bau
- Straßenbau
- Behörden/Organisationen
- Fahrzeugbau
- Flugzeugbau
- Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft
- Gartenbau
- Handwerk
- Maschinenbau
- Metallverarbeitende Industrie
- Transporttechnik
- Logistik
- Lagerwesen
- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016+A1:2018
Weitere Informationen: | | Marke: | ATG® | Herstellernummer: | 2573-10 | Größe: | 10 | Farbe: | blau/blau | Material: | Trägermaterial: Nylon/Spandex Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum Pat. EP 1608808 aus NBR (Nitrilbutadienkautschuk), silikonfrei, handflächenbeschichtet | Norm: | EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 | Einsatzgebiete: | Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg schnittschutzhandschuh größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 3,59* | € 4,89* | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 4,08* | € 5,49* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 33,12* | € 39,76008* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 71,25* | € 90,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 58,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|