Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe 1947 Gr.10 blau/rote Noppen EN 420/EN 388 PSA II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200914
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1947-10
EAN/GTIN:
     4031301020530
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Feinstrick-Handschuh BAUMWOLLE/NYLON blau · rote Noppen Länge ca. 25cm Kategorie 2 · EN 388-314XX 62,5% Nylon · 37,5% Baumwolle Strickbund einseitig mit PVC-Noppen Nylon/Baumwolle-Feinstrickgewebe · mit einseitig aufgebrachten roten PVC-Noppen auf den Handflächen · Strickbund · Materialstärke Handfläche: ca. 1,0 mm · ca. 13 gauge (: 1,828 mm). Angenehmes Tragegefühl durch die nahtlose Verarbeitung. Hohe Flexibilität und gute Passform. Atmungsaktiv. Sehr gute Griffsicherheit durch die Benoppung. · Einsatzgebiete: Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten, Montage, Handwerk, Baugewerbe, Lager, Logistik und Transport

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 3
· Weiterreißfestigkeit: 4
· Stichfestigkeit: X
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Stärke ca.: 1mm
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: 60% Nylon, 36% Baumwolle, 4% Elasthan, Noppen: Polyvinylchlorid (PVC)
· Normen: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
blau/rot
Material:
60%Nylon/36%Baumwolle/4%Elasthan
Norm:
EN 420, EN 388
Ausführung:
PVC-Noppen auf den Handinnenflächen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1200
240
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,70*
€ 0,86*
2 Tage
136
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,19*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,73*
€ 1,30*
Lager 281
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,49*
€ 2,16*
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1,49* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 25,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.