Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor Handschuh 1947-10 bl/rt Gr.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-195088110
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1947-10
EAN/GTIN:
     4031301020530
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
1 Paar Arbeitshandschuhe mit angenehmen Tragegefühl durch die nahtlose Verarbeitung. Hohe Flexibilität und gute Passform. Atmungsaktiv. Sehr gute Griffsicherheit durch die Benoppung.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitshandschuhe
Produktverwendung:
Verpackungsarbeit, Sortierarbeit, Montage, Handwerk, Baugewerbe, Lager, Logistik, Transport
Handschuhgröße:
10
Schutzklasse:
II
Normnummer:
EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Werkstoff:
60 % Nylon, 36 % Baumwolle, 4 % Elasthan
Material der Beschichtung:
Polyvinylchlorid
Farbe:
blau/rot
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1200
240
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,70*
€ 0,86*
Lager 1682
136
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,19*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,73*
€ 1,30*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,49*
€ 2,16*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 0,69* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.