Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe 2319 Gr.7 beige/blau EN420/EN388 PSA II


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200857
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2319-7
EAN/GTIN:
     4031301010180
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Baumwolljersey-Strickgewebe · Nitril-Vollbeschichtung (blau) · Strickbund · Materialstärke Handfläche: ca. 0,50 mm · ca. 18 Gauge (= 1,024 mm). Angenehmes Tragegefühl und Griffsicherheit auch bei Nässe. Hohe Flexibilität und gute Passform. Geeignet im Umgang mit Ölen und Schmiermittel. Gute Abriebfestigkeit. · Einsatzgebiete: Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Abrieb, speziell für den Umgang mit rauen, scheuernden Materialien auch in einem nassen Umfeld, z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, grobe Montagearbeiten, Straßen- und Landschaftsbau, Entsorgung

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 4
· Weiterreißfestigkeit: 1
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2
· Stärke ca.: 0,5mm
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: 100% Baumwoll-Jersey, Beschichtung: Nitril (vollbeschichtet)
· Normen: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
beige/blau
Material:
100%Baumwoll-Jersey
Norm:
EN420/EN388
Ausführung:
Nitril-Vollbeschichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 3,00*
9 Tage
60
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 11,39004*
€ 14,37*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 24,40008*
€ 33,37008*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,37008*
€ 39,7104
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,90*
€ 36,771
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,88*
€ 35,5572
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,77*
€ 34,2363
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,20004*
€ 32,36805
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 24,40008*
€ 29,0361
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,03334* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.