Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2319/7 teXXor, teXXor®, Nitril-Handschuhe STRICKBUND Größe 7 Beschichtung: Nitri


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668454
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2319
EAN/GTIN:
     4031301010180
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2319/7 teXXor, teXXor®, Nitril-Handschuhe STRICKBUND Größe 7 Beschichtung: Nitril (vollbeschichtet) Farbe: beige/blau Norm: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
73 GRAMM
Beschichtung:
Nitril (vollbeschichtet)
Einsatzgebiete:
Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Abrieb, speziell für
Größe:
7
Marke:
teXXor®
Normen:
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Trägermaterial:
100% Baumwoll-Jersey
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 3,01*
8 Tage
60
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 11,30004*
€ 14,41008*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 24,57*
€ 33,50004*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 36,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.