Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe 1943 Gr.7 weiß/blau EN420/EN388 PSA II


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200171
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1943-7
EAN/GTIN:
     4031301022787
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nylon/Baumwoll-Strickgewebe · mit einseitig aufgebrachten blauen PVC-Noppen auf den Handinnenflächen · Strickbund · Materialstärke Handfläche: ca. 1,00 mm · ca. 10 Gauge (= 2,588 mm). Angenehmes Tragegefühl durch die nahtlose Verarbeitung. Hohe Flexibilität und gute Passform. Atmungsaktiv. Sehr gute Griffsicherheit durch die Benoppung. · Einsatzgebiete: Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten, Montage, Handwerk, Baugewerbe, Lager, Logistik und Transport

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 2
· Weiterreißfestigkeit: 4
· Stichfestigkeit: X
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Stärke ca.: 1mm
· Materialzusammensetzung: 48% Nylon, 48% Baumwolle, 4% Elasthan, Noppen: Polyvinylchlorid (PVC)
· Normen: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
weiß/blau
Material:
48% Nylon/48% Baumwolle/4% Elasthan
Norm:
EN420/EN388
Ausführung:
m.PVC-Noppen auf den Handinnenflächen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,76*
€ 2,46*
7 Tage
100
20
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,97008*
€ 8,73*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 15,16008*
€ 20,94*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,94*
€ 24,9186
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,96*
€ 22,5624
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,41004*
€ 21,90795
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,56008*
€ 20,8965
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,66008*
€ 19,8255
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 15,16008*
€ 18,0405
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,26334* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.