Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1943/7 teXXor, teXXor®, Mittelstrick-Handschuhe BAUMWOLLE/NYLON Größe 7 Noppen:


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668404
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     1943
EAN/GTIN:
     4031301022787
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1943/7 teXXor, teXXor®, Mittelstrick-Handschuhe BAUMWOLLE/NYLON Größe 7 Noppen: Polyvinylchlorid (PVC) Farbe: weiß/blaue Noppen Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
47 GRAMM
Einsatzgebiete:
Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten
Größe:
7
Marke:
teXXor®
Material:
48% Nylon, 48% Baumwolle, 4% Elasthan
Noppen:
PVC
Normen:
EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,76*
€ 2,48*
9 Tage
100
20
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,93*
€ 8,74008*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 15,11004*
€ 21,05004*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 29,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.