Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzoverall CoverStar Plus Gr.XXXL weiß/rot PSA III COVERSTAR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-404033885
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CS400/XXXL
EAN/GTIN:
     4029201127176
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
dreiteilige Kapuze · selbstklebende, doppelte Reißverschlussabdeckung · Arm-, Bein- und Taillengummi · Daumenschlaufe · überklebte Nähte

Kategorie III / Typ 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B)

EN 14605
EN ISO 13982-1
EN 13034
EN 1073-2:2002
EN 14126:2003
EN 1149-1/95
EN 369
ISO 14644 Klassen ISO-7, ISO-8, ISO-9 · Anwendungsbereiche: Umgang mit Agrarchemikalien, Asbestentsorgung, Automobilindustrie, Chemische Industrie, Reinraum-Anwendungen, Altlastenbeseitigung, Elektronik, Notfallteams, Lebensmittelindustrie, Dekontamination verseuchter Böden u. Produktionsstätten, Seuchenbekämpfung, Entsorgung von Gefahrstoffen, Industriereinigung u. Industriewartung, Medizinische Anwendungen und Exposition gegenüber biologischen Gefahrstoffen, Nuklearindustrie, pharmazeutische Industrie, kriminalistische Ermittlungsarbeiten bei Rettungsorganisationen wie Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, medizinische Notfalldienste, Polizei, Zivilschutzeinheiten, Flughafenbehörden, Zollorganisationen
Weitere Informationen:
Größe:
XXXL
Farbe:
weiß/rot
Material:
PP-Spinnvlies m.Filmlaminat
Norm:
EN ISO 13688/EN 14605/EN 13034/EN ISO 13982-1/EN 1073-2/EN 14126/EN 14325/EN 1149-5/Typ 4B+5B+6B
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,33*
€ 5,04*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 5,40*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 312,23*
€ 366,44*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 349,76*
€ 408,18*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 366,44*
€ 436,0636
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 332,15*
€ 395,2585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 325,11*
€ 386,8809
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 320,03*
€ 380,8357
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 314,44*
€ 374,1836
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 312,23*
€ 371,5537
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,2446* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.