| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1118416 Herst.-Nr.: CS400-3XL EAN/GTIN: 4029201127176 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
CS400/3XL, CS400, Chemieschutzoverall Größe 3XL CoverStar Plus weiß/grün Norm: EN 14605, EN ISO 13982-1 EN 13034, EN 1073-2, EN 14126 EN 1149-1, EN 369, ISO 14644 Klassen ISO-7, ISO-8, ISO-9, Fabrikat: Asatex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 296 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Food-Overall, Lebensmittelbekleidung-Overall, Lebensmittelhygiene-Overall, Lebensmittelindustrie-Overall, Lebensmittelkleidung-Overall, Kapuzenjacke, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einweganzug weiss xxxl, einmalanzug weiß, einmalanzug, CHEMIESCHUTZOVERALL |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 3,34* | € 5,04* | | | | Lager 260 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,35* | € 5,38* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 311,35* | € 367,57* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 349,69* | € 410,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 269,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|