| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8284746 Herst.-Nr.: CS400-XXXL EAN/GTIN: 4029201127176 |
| |
|
| | |
| ASATEX Chemieschutzoverall CoverStar Plus CS400 Gr. XXXL Weißer Chemieschutzoverall mit roten Streifen PSA Kategorie 3, Typ 4B + 5B + 6B - Material: CoverStar®-Material
- Atmungsaktiv
- Antistatisch
- Erhöhte Nahtdichtheit durch überklebte Nähte
- Daumenschlaufe
- Dreiteilige Kapuze
- Gesichtsgummi zur optimalen Anpassung der Kapuze
- Dreiteiliger Beinzwickel
- Doppelte Reißverschlussabdeckung
- Arm-, Bein- und Taillengummi.
- Farbe: weiß / rot
- Größen: M - XXXL
Normen - PSA Kat III - Chemikalienschutz
- EN 14605:2005 + A1:2009 - Schutzkleidunggegen flüssige Chemikalien (sprühdicht)
- EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010-Schutz gegen feste Partikel (partikeldicht)
- EN 13034:2005 + A1:2009 - Schutzkleidunggegen flüssige Chemikalien (begrenztspritzdicht)
- EN 1073-2:2002 - Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel
- EN 14126:2003 + AC:2004 - Infektionsschutz gegen Blut und Viren
- EN 1149-5:2008 - Elektrostatische Eigenschaften
- EN 1073-2:2002 - Kontaminationsschutzgegen radioaktive Partikel
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Food-Overall, Lebensmittelbekleidung-Overall, Lebensmittelhygiene-Overall, Lebensmittelindustrie-Overall, Lebensmittelkleidung-Overall, Kapuzenjacke, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einweganzug weiss xxxl, einmalanzug weiß, einmalanzug |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 3,33* | € 5,04* | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,37* | € 5,40* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 312,23* | € 366,44* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 349,76* | € 408,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|