Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Tristep Nr.1214 Gr.58 grau/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402611048
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1214058
EAN/GTIN:
     4030913026268
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Tristep Bundhose grau/schwarz 58. Mit Knietasche. Die qualitativ hochwertige Bundhose bietet durch acht Taschen und Hammerschlaufe reichlich Platz für unterschiedliche Werkzeuge. Kniepolster sind ebenfalls integrierbar.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
Weitere Informationen:
Größe:
58
Farbe:
grau/schwarz
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,31*
€ 28,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,52*
€ 28,61*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,44*
€ 28,76*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,42*
€ 29,05*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,32*
€ 31,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1111024
ab € 18,48*
Ähnlich
Planam
1211024
ab € 18,52*
Ähnlich
Planam
1213024
ab € 18,45*
Ähnlich
Planam
1214024
ab € 18,63*
Ähnlich
Planam
1214025
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
1214026
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
1214027
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
1214028
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
1214029
ab € 18,49*
Ähnlich
Planam
1214042
ab € 18,62*
Ähnlich
Planam
1214044
ab € 18,47*
Ähnlich
Planam
1214046
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
1214048
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
1214050
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
1214052
ab € 18,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.