| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001698890 Herst.-Nr.: 1214048 EAN/GTIN: 4030913026213 |
| |
|
| | |
| Planam 1214048 Bundhose Tristep Arbeitskleidung grau/schwarz Gr:48 Material 65 % Polyester, 35 % BaumwolleDiagonal-Köper, ca. 320 g/m²einlauffest nach DIN EN ISO 6330hoch veredelt = maßstabil und ultra pflegeleichtExtra Handytasche und Oberschenkeltasche auf dem linken Oberschenkel doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel Hosenschlitz mit Reißverschluss Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen eingesetzte Beuteltaschen 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss aufgesetzte Knietaschen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1214048 | Werksnummer: | 1214048 | Profil: | 48 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, planam bundhose schwarz 48, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 18,47* | € 26,06* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,68* | € 26,60* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 19,39* | € 26,73* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,54* | € 26,76* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,18* | € 28,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|