Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Tristep grau/schwarz Größe 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1214
Planam 1214
Artikel-Nr.:
     2627A-4705121458
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1214058
EAN/GTIN:
     4030913026268
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Jacke wie Hose ein Inbegriff für Qualität

  • Mit Knieverstärkung, Kniepolster sind integrierbar
  • Hammerschlaufe
  • Handytasche und Oberschenkeltasche auf dem linken Oberschenkel
  • Doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen
  • eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 Verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 320 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • hoch veredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
58
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,43*
€ 28,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,54*
€ 29,09*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,51*
€ 29,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,26*
€ 29,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,40*
€ 31,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1111024
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
1211024
ab € 18,54*
Ähnlich
Planam
1213024
ab € 18,62*
Ähnlich
Planam
1214024
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
1214025
ab € 18,46*
Ähnlich
Planam
1214026
ab € 18,52*
Ähnlich
Planam
1214027
ab € 18,53*
Ähnlich
Planam
1214028
ab € 18,53*
Ähnlich
Planam
1214029
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
1214042
ab € 18,49*
Ähnlich
Planam
1214044
ab € 18,47*
Ähnlich
Planam
1214046
ab € 18,50*
Ähnlich
Planam
1214048
ab € 18,47*
Ähnlich
Planam
1214050
ab € 18,49*
Ähnlich
Planam
1214052
ab € 18,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.