| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001698888 Herst.-Nr.: 1214044 EAN/GTIN: 4030913026190 |
| |
|
| | |
| Planam 1214044 Bundhose Tristep Arbeitskleidung grau/schwarz Gr:44 Material 65 % Polyester, 35 % BaumwolleDiagonal-Köper, ca. 320 g/m²einlauffest nach DIN EN ISO 6330hoch veredelt = maßstabil und ultra pflegeleichtExtra Handytasche und Oberschenkeltasche auf dem linken Oberschenkel doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel Hosenschlitz mit Reißverschluss Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen eingesetzte Beuteltaschen 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss aufgesetzte Knietaschen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1214044 | Werksnummer: | 1214044 | Profil: | 44 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 44 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, planam arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 18,47* | € 25,99* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,66* | € 26,53* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 19,33* | € 26,66* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,45* | € 26,69* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,28* | € 28,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|