| |
|
| Artikel-Nr.: 281-402610255 Herst.-Nr.: 0334044 EAN/GTIN: 4030913334448 |
| |
|
| | |
| Outdoor Gletscher Pilotenjacke schwarz S. Warm und trocken bei Minusgraden. Mit dem kuscheligen Webpelz ist die Jacke der perfekte Begleiter in der kalten Jahreszeit. Das wasserabweisende Obermaterial sorgt zusätzlich dafür · dass Sie trocken bleiben.
Weitere technische Eigenschaften: · Ärmellänge: 1/1 Arm · Geschlecht: Herrenbekleidung · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | schwarz | Material: | 60 % Baumwolle / 40 % Nylon | Norm: | EN 342 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, thermojacke schwarz planam, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, Piloten-Jacke, Pilotenjacken, Winterjacken |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,03* | € 41,87* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,38* | € 42,06* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,50* | € 42,50* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 34,27* | € 45,54* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 34,28* | € 46,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|