| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001698870 Herst.-Nr.: 0334072 EAN/GTIN: 4030913920931 |
| |
|
| | |
| Planam 0334072 Gletscher Piloten Jacke Outdoor schwarz Gr:5XL Material Oberstoff60 % Baumwolle40 % NylonFutter100 % PolyesterWebpelzExtra 2 seitliche Einschubtaschen 2 Brusttaschen mit Reißverschluss Strickbündchen am Ärmel und am Bund Ärmeltasche mit Reißverschluss Kragen und Innenfutter mit Webpelz Innentasche mit Reißverschluss Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0334072 | Werksnummer: | 0334072 | Profil: | 5XL | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, planam thermojacken 5xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 62,34* | € 79,54* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,13* | € 79,99* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,41* | € 80,39* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 68,53* | € 86,83* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 68,62* | € 88,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|