| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000466416 Herst.-Nr.: 0334044 EAN/GTIN: 4030913334448 |
| |
|
| | |
| PLANAM Gletscher Piloten Jacke, schwarz, Größe: S (0334044) Wärme für alle, die hoch hinaus wollen. Winter Kälteschutzbekleidung nach DIN EN 342, wasserabweisend, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, Strickbündchen am Ärmel und am Bund, Ärmeltasche mit Reißverschluss, Kragen und Innenfutter mit Webpelz, Innentasche mit Reißverschluss. Material: Oberstoff: 60 % Baumwolle, 40 % Nylon Futter: 70 % Polyacryl, 30 % Polyester Webpelz Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010501 | HerstellerNr: | 0334044 | Werksnummer: | 0334044 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,58 | Höhe netto mm: | 0,04 | Gewicht netto Kg: | 1,170000 | Gewicht brutto Kg: | 1,280000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, thermojacke schwarz planam, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 31,26* | € 41,43* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,94* | € 41,69* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,49* | € 41,88* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 34,13* | € 45,32* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 34,05* | € 46,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|