| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705033444 Herst.-Nr.: 0334044 EAN/GTIN: 4030913334448 |
| |
|
| | |
| Wärme für alle, die hoch hinaus wollen - Kälteschutzbekleidung nach DIN EN 342
- Wasserabweisend
- Ärmel und Kragen abnehmbar
- 2 seitliche Einschubtaschen
- 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
- Strick Bündchen am Ärmel und am Bund
- Ärmeltasche mit Reißverschluss
- Kragen und Innenfutter mit Webpelz
- Innentasche mit Reißverschluss
Material - Oberstoff: 60 % Baumwolle, 40 % Nylon
- Futter: 70 % Poly Acryl, 30 % Polyester
- Webpelz
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, thermojacke schwarz planam, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, piloten-jacke, winterblouson, winter-parka |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,06* | € 41,45* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,40* | € 41,65* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,43* | € 41,90* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 34,34* | € 45,08* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 34,01* | € 46,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|