Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh KarboTECT 950 Gr.9 gelb/schwarz Para-Aramid/Karbon/Wolle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40144058
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     095009191X
EAN/GTIN:
     4008198795094
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Gute Wärmeisolierung · hohe Schnittfestigkeit · gute und enge Passform für exaktes und gutes Handling auch bei hohenTemperaturen · Reduzierung von statischer Aufladung · guter Tragekomfort durch Baumwollinnenhandschuh · hohe Wirtschaftlichkeit durch die Möglichkeit des beidseitigen Tragens · Kontaktwärme bis 250 °C.

Weitere technische Eigenschaften:
· Weiterreißfestigkeit: 4
· Stichfestigkeit: 0
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 3
· Stärke ca.: 7mm
· Einstufung: Kategorie III
· Variante: schwerer Strick, Strickbund
· Schichtstärke: reiner Strickhandschuh
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
gelb/schwarz
Material:
Para-Aramid/Karbon/Wolle
Norm:
EN 388, EN 407
Ausführung:
m.Strickbund
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,11*
€ 24,87*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,48*
€ 32,31*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,44*
€ 35,15*
2 Tage
77
€ 4,90*
ab € 29,43*
€ 37,20*
€ 4,90*
ab € 28,75*
€ 37,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,87*
€ 29,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,42*
€ 29,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,58*
€ 28,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,71*
€ 27,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,78*
€ 25,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,11*
€ 22,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
095010191X
ab € 19,25*
Sonstiges
KCL
950-10
ab € 19,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.