Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuhe Ice-Grip 691 Gr.10 blau EN 388,EN 511 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401419213
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     069110142X
EAN/GTIN:
     4008198769101
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
nach EN 511 · EN 388 · Kat. II · Kälteschutz mit Slip-Stop-Profil bis -50 °C · Nylon mit Thinsulate-Futter und PVC-Profilierung · Kälte kann durch den Strickbund kaum in den Handschuh eindringen · gute Feinfühligkeit und Passform, auch bei Nässe · atmungsaktiv · extrem gute mechanische Belastbarkeit · sicherer Griff bei nassen Teilen · feuchtigkeitsabweisend · Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004 · Anwendung: Lebensmittelbe- und -verarbeitung, Arbeiten in kalter Umgebung, Garten- und Landwirtschaft, Montagearbeiten an Außenanlagen, Winterdienst von Kommunen, Bauwirtschaft

Weitere technische Eigenschaften:
· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet
· Abriebfestigkeit: 2
· Weiterreißfestigkeit: 2
· Stichfestigkeit: 1
· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet
· Ausführung: Thinsulate, lebensmittelunbedenklich
· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
blau
Material:
Nylon mit PVC-Profilierung
Norm:
EN 388, EN 511
Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuh kcl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, Abriebfestigkeit Level 2, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Kältehandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 2
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
145
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 8,24*
€ 9,88*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 9,97*
1 Tag
30
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,78*
€ 10,32*
1 Tag
30
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 8,78*
€ 10,48*
Lager 281
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 14,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 14,12*
€ 16,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,77*
€ 16,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,17*
€ 14,48
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 141,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
069107142X
ab € 8,26*
Ähnlich
KCL
069108142X
ab € 8,77*
Ähnlich
KCL
069109142X
ab € 8,26*
Ähnlich
KCL
ab € 96,08*
Ähnlich
KCL
ab € 95,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.