Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienhandschuh Camatril 730 Gr.9 grün EN 388,EN 374 PSA III HONEYWELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401411014
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     073009141E
EAN/GTIN:
     4008198773092
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 374 · Kat. III · Material: Nitril, velourisiert · große Bandbreite chemischer Beständigkeit · hohe mechanische Belastbarkeit · absolut silikonfrei und lackindifferent · Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004, FDA-zertifiziert · Anwendung: Petrochemie, Druckereien, Umgang mit aggressiven Fetten, Ölen, Emulsionen und Epoxidharzen, Lackierereien, Laboratorien, Automobilindustrie, Industrie- und Gebäudereinigungen

Weitere technische Eigenschaften:
· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet
· Abriebfestigkeit: 3
· Weiterreißfestigkeit: 0
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 0
· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet
· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet
· Ausführung: geraut, Lebensmittelunbedenklich
· Stärke ca.: 0,4mm
· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
grün
Material:
Nitril, velourisiert
Norm:
EN 388, EN 374
AQL:
0.65
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, haushaltshandschuhe nitril gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Abriebfestigkeit Level 3, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Camatril · W-Nr. 730, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 0
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 2,48*
€ 2,98*
Lager 281
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,10*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 3,11*
1 Tag
570
20
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 3,50*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 3,23*
€ 4,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 310,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.