Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh Camatril 730 Gr.9 grün EN 388,EN 374 PSA III HONEYWELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000371630
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     073009141E
EAN/GTIN:
     4008198773092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 374 · Kat. III · Material: Nitril, velourisiert · große Bandbreite chemischer Beständigkeit · hohe mechanische Belastbarkeit · absolut silikonfrei und lackindifferent · Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004, FDA-zertifiziert · Anwendung: Petrochemie, Druckereien, Umgang mit aggressiven Fetten, Ölen, Emulsionen und Epoxidharzen, Lackierereien, Laboratorien, Automobilindustrie, Industrie- und GebäudereinigungenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 3· Weiterreißfestigkeit: 0· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 0· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Ausführung: geraut, Lebensmittelunbedenklich· Stärke ca.: 0,4mm· Norm: EN 388, EN 374· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet· Chemikalienfestigkeit: A = Methanol / J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / O = Ammoniakwasser 25 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
AQL:
0,65
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, haushaltshandschuhe nitril gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Abriebfestigkeit Level 3, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Camatril · W-Nr. 730, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 0
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 2,49*
€ 2,97*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 3,08*
23 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,09*
Lager 2478
570
20
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 3,48*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 3,25*
€ 4,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Paar
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paar
ab 90 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paar
ab 300 Paar
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 20 Paar ( entspricht € 69,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.