Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec 37-310, Nitril, blau, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell AlphaTec 37310 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 37310 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 37310 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 37310 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     281-4003378368
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37310090
EAN/GTIN:
     0076490437473
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Weitere Informationen:
Größe:
09
Farbe:
blau
Material:
Nitril
Norm:
EN 21420, EN 388:2016 (2001X)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
648
144
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,59*
€ 0,75*
12 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,75*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 0,54*
€ 0,82*
25 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,84*
Lager 281
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,68*
€ 0,81
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 120,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
37310100
ab € 0,54*
Ähnlich
Ansell
37310110
ab € 0,54*
Ähnlich
Ansell
37310070
ab € 0,53*
Ähnlich
Ansell
37310080
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.