Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4001257215 Herst.-Nr.: 7100148074 EAN/GTIN: 04054596531550 |
| | |
|
| | |
| EN 166 · mit Scotchgard™ Anti-Fog Beschichtung, bietet exzellenten Schutz vor dem Beschlagen und guten Anti-Kratzschutz · mit 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie für eine komfortable Passform · komfortablerer Sitz über den Ohren dank gepolsteter Bügelverbindungspunkte · weicher, anpassbarer Nasensteg für einen höheren Tragekomfort · (ca. 19 g) · weite und flexible Bügel im Schläfenbereich sorgen für seitlichen Schutz · deshalb wird die Brille auch gerne in Kombination mit einem Gehörschutz getragen
Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht ca.: 19g Weitere Informationen: | | Größe: | universal | Material: | Polycarbonat | Norm: | EN 166-1FT | Ausführung: | Bügel graublau, Scheibe klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Überbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, Augenschutz, Brille |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 7,31* | € 8,67* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,71* | € 9,59* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,78* | € 9,60* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,73* | € 9,68* | | | | Lager 281 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 10,46* | € 11,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 238,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|