Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug 4565 Gr.M weiß/rot PSA III 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4001189189
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000034772
EAN/GTIN:
     04046719402076
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Der 3M™ Schutzanzug 4565 bietet einen besonders wirksamen Schutz gegen gesundheitsschädliche Partikel sowie Flüssigkeitsspritzer und Sprühnebel in geringem Ausmaß gemäß Typ 4. Der reinweiße 3M™ Schutzanzug 4565 verfügt über charakteristische rot-versiegelte Nähte und erfüllt zahlreiche Normen, einschließlich EN 14126 gegen Infektionserreger, EN 1073-2 Schutz gegen radioaktiv kontaminierte Partikel, EN 1149, EN ISO 13688, EN 13034 Typ 6 gegen Flüssigkeitsspritzer und EN ISO 13982-1 gegen Feinstaub. Typ 4 Sprühnebel EN 14605. Die versiegelten Nähte minimieren das Risiko, dass das Material reißt beziehungsweise Chemikalien oder Partikel eindringen. Der Schutzanzug schützt auch vor radioaktiv kontaminierten Partikeln gemäß EN 1073-2. Er zeichnet sich durch eine hervorragende Beständigkeit gegen Partikel sowie gegen Sprühnebel aus. Er besteht aus einem nicht mikroporösen PE-Laminat und bietet daher getesteten Schutz vor der Durchdringung durch bestimmte Chemikalien. Strickbündchen sowie elastische Einsätze an der Taille und den Knöcheln sorgen für einen höheren Tragekomfort und größere Bewegungsfreiheit, während das äußerst fusselarme Material Kontaminationen der Umgebung reduziert. Das dreiteilige Design der Haube ist kompatibel mit zusätzlicher PSA (Persönlicher Schutzausrüstung). Der 2-Wege Reißverschluss mit abklebbarer Patte bietet zusätzlichen Schutz und verringert das Expositionsrisiko der Haut. Der Schutzanzug hat eine antistatische Ausrüstung nach EN 1149 zur Verringerung von statischer Aufladung. Mit dem 3M™ Schutzanzug 4565 können Sie mit einem guten Sicherheitsgefühl arbeiten – ein unverzichtbares Ausrüstungsstück für Ihre Belegschaft.
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
weiß/rot
Material:
PE-Laminat
Norm:
Typ 4+5+6/EN 14126/EN 1073-2/EN 1149/ EN ISO 13688/EN 13034 Typ 6/EN ISO 13982-1/EN 14605 Typ 4
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,76*
€ 14,93*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 10,46*
€ 14,97*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 12,99*
€ 15,20*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 13,08*
€ 15,43*
Lager 281
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 16,08*
€ 18,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 374,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.