Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SCHUTZANZUG 4565 Typ 4/5/6, Weiß/Rot, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M SCHUTZANZUG 4565 Typ 4/5/6, Weiß/Rot, Gr. M
3M SCHUTZANZUG 4565 Typ 4/5/6, Weiß/Rot, Gr. M
3M SCHUTZANZUG 4565 Typ 4/5/6, Weiß/Rot, Gr. M
Artikel-Nr.:
     4012-655836
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000034772
EAN/GTIN:
     4046719402083
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
3M™ Schutzanzug »4565«

Ausführung: • Elastische Einsätze an der Hüfte • 3-lagige Kapuze • Gestrickte Bündchen Material: Laminat Norm: EN 14605:2005+A1:2009, EN 1073-2, EN ISO 13982-1:2004 Typ 5, EN 14126, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6

Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
weiß-orange
Herstellerartikelnummer:
7000034772
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
VR China
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,79*
€ 14,97*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 10,40*
€ 15,01*
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 13,03*
€ 15,17*
Lager 4012
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 13,00*
€ 15,31*
1
€ 5,90*
ab € 10,70*
€ 15,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 306,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.