Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000445141 Herst.-Nr.: 4565 Größe M EAN/GTIN: 4046719402083 |
| |
|
| | |
| 3M 4565 Größe M Schutzanzug Typ 4/5/6 weiß, mit Kapuze GT-5000-7491-6 Hervorragender Schutz vor Stäuben (inkl. radioaktiver Partikel) und flüssigen Chemikalienspritzern, antistatische Eigenschaften (beidseitig) für erhöhten Schutz in kritischen Arbeitsbereichen.Schutzklasse:Kat. III, Typ 4/5/6Obermaterial:Laminiertes, nicht mikroporöses PE/PP-Vliesmaterial, zweikomponentigFarbe:WeißAusführung:Versiegelte Nähte für erhöhten Schutz und längere Haltbarkeit, geeignet für Schutz gegen Infektionserreger (DIN EN 14126), 3-teilige Kapuze für mehr Komfort und Verträglichkeit mit anderer PSAAnwendung:Umgang mit Chemikalien/Reinigungsarbeiten, Versprühen von Pflanzenschutzmitteln und Insektenbekämpfungsmitteln, Kontakt mit infektiösen Erregern, Asbestarbeiten Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 4565 Größe M | Werksnummer: | 1470454010 | Gewicht netto Kg: | 0,250000 | Gewicht brutto Kg: | 0,250000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schutzanzug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, einmalanzug 3m, regenoverall, einmalanzug kategorie 3 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,81* | € 15,01* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,46* | € 15,05* | | | | Lager 1955 | | | | 20 | | € 5,99* | ab € 13,08* | € 15,25* | | | | | | 10 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 13,02* | € 15,38* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,61* | € 15,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 305,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|