Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Solidstar 1447 Gr. 8 EN 388 : 2016 .3.X.4.X.C


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-2600306731
Hersteller:
     Richard Leipold
Herst.-Nr.:
     1447-8
EAN/GTIN:
     4041095003718
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: UHMWPE (13gg), Glasfieber, Elastan und Polyester · Schnittschutzlevel C · sehr gutes Tragegefühl · spezielle Grip-Beschichtung aus blauem Latex garantiert eine hervorragende Griffigkeit · Anwendung: Feinmechanik, Metallverarbeitung, Lagerwesen und Logistik

Weitere technische Eigenschaften:
· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet
· Abriebfestigkeit: 3
· Weiterreißfestigkeit: 4
· Stichfestigkeit: X
· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): C
· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet
· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
neongrün
Material:
13 Gauge UHMWPE, Glasfieber, Elastan, Polyester
Norm:
EN 388
Ausführung:
Strickbund, mit Latex-Beschichtung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,02*
€ 6,72*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 53,79*
€ 76,87008*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 7,99*
ab € 62,72004*
€ 80,08008*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 75,89004*
€ 95,61*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 95,61*
€ 113,7759
pro Box
ab 5 Boxen
€ 90,78*
€ 108,0282
pro Box
ab 10 Boxen
€ 87,64008*
€ 104,2917
pro Box
ab 20 Boxen
€ 82,86*
€ 98,6034
pro Box
ab 50 Boxen
€ 80,25*
€ 95,4975
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 75,89004*
€ 90,30915
pro Box
1 Box enthält 12 Paar (ab € 6,32417* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.