Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Solidstar 1447 Gr.8 neongrün EN 388 PSA II 12 PA LEIPOLD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000391237
Hersteller:
     Richard Leipold
Herst.-Nr.:
     1447-8
EAN/GTIN:
     4041095003718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: UHMWPE (13gg), Glasfieber, Elastan und Polyester · Schnittschutzlevel C · sehr gutes Tragegefühl · spezielle Grip-Beschichtung aus blauem Latex garantiert eine hervorragende Griffigkeit · Anwendung: Feinmechanik, Metallverarbeitung, Lagerwesen und LogistikWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 3· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: X· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): C· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
neongrün
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
X
Ausführung:
Strickbund, mit Latex-Beschichtung
Material:
13 Gauge UHMWPE, Glasfieber, Elastan, Polyester
Norm:
EN 388
Marke:
LEIPOLD
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
18
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 6,86*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 55,29*
€ 78,94008*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 7,99*
ab € 62,55*
€ 79,80*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 75,85008*
€ 95,23008*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,86*
€ 8,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 82,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.