Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 1,9A; 2W; SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 1,9A; 2W; SOT223
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 1,9A; 2W; SOT223
Artikel-Nr.:
     2805-ZXMN10A11GTA
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXMN10A11GTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
diodes mosfet
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 1,9A
Widerstand im Leitungszustand: 0,45Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, mosfet 100v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,288*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,238*
€ 1,47322
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,632*
€ 0,75208
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,549*
€ 0,65331
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,442*
€ 0,52598
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.