Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TRENCH POWER LV; unipolar; 20V; 3,5A; 1W


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; TRENCH POWER LV; unipolar; 20V; 3,5A; 1W
Transistor: N-MOSFET; TRENCH POWER LV; unipolar; 20V; 3,5A; 1W
Artikel-Nr.:
     2805-YJL2302A-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     YJL2302A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 3,5A
Widerstand im Leitungszustand: 37mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 4,2nC
Technologie: TRENCH POWER LV
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±10V
Drainstrom im Impuls: 18A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,02* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.