Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,15A; Idm: 0,3A; 0,35W; SOT323


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,15A; Idm: 0,3A; 0,35W; SOT323
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,15A; Idm: 0,3A; 0,35W; SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-XP261N70023R-G
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XP261N70023R-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: TOREX
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,15A
Widerstand im Leitungszustand: 5,5Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,35W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 0,3A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0317*
€ 0,4634*
Lager 2805
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,18*
€ 0,575*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,036* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.