Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 0,3A; Idm: 0,6A; 0,35W; SOT523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-XP222N03015R-G
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XP222N03015R-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: TOREX
Montage: SMD
Gehäuse: SOT523
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 0,3A
Widerstand im Leitungszustand: 3,3Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,35W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Drainstrom im Impuls: 0,6A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0326*
€ 0,1186*
1 Tag
2905
5
€ 14,99*
ab € 0,027*
€ 0,1611*
1 Tag
50
5
€ 5,95*
ab € 0,0951*
€ 0,2078*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,0819*
€ 0,09746
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,186* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.