Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; WMOS™ M3; unipolar; 800V; 12A; 86W; TO263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; WMOS™ M3; unipolar; 800V; 12A; 86W; TO263
Transistor: N-MOSFET; WMOS™ M3; unipolar; 800V; 12A; 86W; TO263
Artikel-Nr.:
     2805-WMM12N80M3-CYG
Hersteller:
     WAYON
Herst.-Nr.:
     WMM12N80M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: WAYON
Montage: SMD
Gehäuse: TO263
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 12A
Widerstand im Leitungszustand: 620mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 86W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: WMOS™ M3
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.