Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,05÷7m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,05÷7m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,05÷7m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-VL180-2P42436
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     VL180-2P42436
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Hersteller: SICK
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 0,1A
Frequenzwechsel max.: 1kHz
Sensorgehäuse: M18
Reaktions-Art: Spiegelung mit Reflektoren
Bereich: 0,05...7m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: Verbinder M12
Sensoreneigenschaften: Der Reflektor wird mit Sensor geliefert.;Einstellung der Sensibilität
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,65*
€ 76,23*
€ 8,95*
ab € 63,89*
€ 76,24*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,32*
€ 76,52*
5 Tage
5
€ 6,95*
ab € 64,83*
€ 76,53*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 90,21*
€ 102,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
IAC-E800-91
ab € 8,98*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 17,46*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 11,85*
Zubehör
Sick
BEF-WN-M18
ab € 3,01*
Zubehör
Sick
BEF-WN-M18N
ab € 7,59*
Zubehör
Sick
PL80A
ab € 24,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.