| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4925032 Herst.-Nr.: BEF-WN-M18 EAN/GTIN: 4047084110320 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Montagehalterung Zur Verwendung mit = KT1M
Der Einbau und Betrieb dieser Sicherheitsvorrichtung muss unter strikter Einhaltung der beiliegenden Bedienungsanleitung erfolgen. Weitere Hinweise zum Einsatz von aktiven optoelektronischen Schutzgeräten (AOPD) können der Health ; Safety Executive Guidance Note HSG180 und entsprechender Normen entnommen werden. L4000, Typ 4, Ein-/Multistrahlsystem. Der L4000 ist ein Ein-/Multistrahl, kontaktfrei, Sicherheitssystem verwendet einen Sender- und eine Empfängeranordnung und ist zertifiziert gemäß IEC 61496 Sicherheitskategorie Typ 4.Das System besteht aus der Steuereinheit UE401, an die Sender und Empfänger angeschlossen werden können. Bis zu 4 Sensorpaare können an UE401 angeschlossen werden. Anwendungen:. Dieses Gerät ist für Körpererkennung eines Bedieners unter normalen Annäherungszuständen vor einem Gefahrenbereich vorgesehen. Leistungsmerkmale:. Einfache Installation 7-Segment-Anzeige Integrierte Ausrichtungshilfe Reset und externe Gerätüberwachung 2 OSSD-Ausgänge (Ausgangssignal-Schaltungskomponenten) Kurze Ansprechzeit 30 ms IP67-Absender und -Empfänger Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Montagehalterung | Zur Verwendung mit: | KT1M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halterbausatz Pneumatik, Halterbausatz Wartungsgeräte, Haltewinkel Pneumatikgeräte, Montagewinkel Wartungsgeräte Pneumatik, Wartungsgeräte-Halterbausatz, Montagehalterung, Sensorhalter, sick montagehalterung, befestigungswinkel näherungsschalter, 4925032, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, Sick, BEFWNM18, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,00* | € 4,37* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 3,02* | € 4,40* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,09* | € 4,52* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,15* | € 4,59* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 3,20* | € 4,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|