| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7141697 Herst.-Nr.: 7141697 EAN/GTIN: 5056279157926 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Montagehalterung Zur Verwendung mit = M4 → M18-Näherungssensoren
Sensorhalterung für Schienenmontage. Eine ideale Methode zur Montage von Sensoren auf Förderbändern und Maschinen, die möglicherweise einen breiten Einstellbereich erfordern. Halterung geeignet für runde Näherungsschalter in den Größen M4, M5, M8, M12, M14 und M18 Mit Befestigungshülsen zur Montage auf Schienen mit 8 mm oder 12 mm Ø Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Montagehalterung | Zur Verwendung mit: | M4 → M18-Näherungssensoren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter, 7141697, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, 018184, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 19,44* | € 27,90* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 20,96* | € 30,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|