Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 25A; 100W; DPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 25A; 100W; DPAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 25A; 100W; DPAK
Artikel-Nr.:
     2805-STD25NF10LT4
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STD25NF10LT4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 25A
Widerstand im Leitungszustand: 40mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 100W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Technologie: SuperMesh™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±16V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.