Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 25A; 115W; D2PAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 25A; 115W; D2PAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 25A; 115W; D2PAK
Artikel-Nr.:
     2805-STB30NF10T4
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STB30NF10T4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
stm mosfet
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 25A
Widerstand im Leitungszustand: 45mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 115W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Technologie: SuperMesh™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, mosfet d2pak
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 0,97*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,52*
€ 1,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.