Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 11A; 150W; D2PAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 11A; 150W; D2PAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 11A; 150W; D2PAK
Artikel-Nr.:
     2805-STB24N60DM2
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STB24N60DM2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 11A
Widerstand im Leitungszustand: 0,2Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 150W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Technologie: SuperMesh™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±25V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, stm mosfet, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
976
€ 14,99*
ab € 1,47*
€ 3,59*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,53*
€ 5,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.