Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 40V; 0,6A; 0,33W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 40V; 0,6A; 0,33W; SOT23
Transistor: NPN; bipolar; 40V; 0,6A; 0,33W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-SMBT2222AE6327
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     SMBT2222AE6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 300MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 40V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,6A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,33W
Polarisierung: bipolar
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, transistor sot-23
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0356*
€ 0,0857*
200
€ 8,95*
ab € 0,0507*
€ 0,1467*
1 Tag
68499
5
€ 14,99*
ab € 0,0596*
€ 0,2999*
1 Tag
2755
25
€ 5,95*
ab € 0,3141*
€ 0,5334*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,1425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,64*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,46*
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.