Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolarer Transistor,, NPN, 40V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30284143
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     SMBT2222AE6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Bipolarer Transistor, Typ=SMBT2222AE6327HTSA1, Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))=2 V, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=6 V, Gleichstromverstärkung (hFE)=300, Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)=75 V, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=40 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=1 V, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=600 mA, Leistungsverteilung (PV)=330 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Übergangsfrequenz=300 MHz, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=NPN, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, transistor sot-23, Bipolarer Transistor,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,90*
ab € 0,0356*
€ 0,0857*
200
€ 8,95*
ab € 0,0507*
€ 0,1467*
1 Tag
68499
5
€ 14,99*
ab € 0,0596*
€ 0,2999*
Lager 115
2755
25
€ 5,95*
ab € 0,3141*
€ 0,5334*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5334*
€ 0,63475
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5001*
€ 0,59512
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4741*
€ 0,56418
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4141*
€ 0,49278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3941*
€ 0,46898
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3441*
€ 0,40948
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3341*
€ 0,39758
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,3141*
€ 0,37378
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,335* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,64*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,46*
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.