Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 5,1A; 1,3W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 5,1A; 1,3W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 5,1A; 1,3W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-SI2312CDS-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI2312CDS-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 5,1A
Widerstand im Leitungszustand: 41,4mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,3W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 8,8nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 0,386*
2 Tage
151892
5
€ 14,99*
ab € 0,142*
€ 0,567*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,158* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SQS407ENW-T1_GE3
ab € 0,341*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.