Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung für LEDs; 5mm; Kunststoff; konkav


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassung für LEDs; 5mm; Kunststoff; konkav
Fassung für LEDs; 5mm; Kunststoff; konkav
Artikel-Nr.:
     2805-RTF-5020
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     RTF-5020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Fassung
LED-Halter
led halter
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Durchmesser der Montageöffnung: 8mm
Material: Kunststoff
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED Fassung-Art: konkav
LED Dioden Zubehör-Typ: Fassung für LEDs
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5384
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,158*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0898*
€ 0,2127*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,217*
1 Tag
2078
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,289*
1 Tag
139
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,5283*
€ 0,9598*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2127*
€ 0,25311
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1669*
€ 0,19861
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1479*
€ 0,176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,127* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
HLMP-C515
ab € 0,22*
Zubehör
CREE LED
C503B-GAS-CBOF0791
ab € 0,203*
Zubehör
CREE LED
LC503FBL1-30Q-A3-00001
ab € 0,18*
Zubehör
CREE LED
LC503UHR1-30Q-A-00001
ab € 0,121*
Zubehör
Kingbright
L-7113QBC-D
ab € 0,0762*
Zubehör
Kingbright
L-53GD
ab € 0,0467*
Zubehör
Kingbright
L-53HD
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.