Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom THT LED Grün 2,2 V, 15 ° 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom THT LED Grün 2,2 V, 15 ° 5 mm (T-1 3/4)
Artikel-Nr.:
     108EL-2558472
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HLMP-C515
EAN/GTIN:
     5059041927536
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,2 V
Lichtstärke = 170 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 15 °
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 570 nm
Abmessungen = 5 x 8.71mm

LEDs Serie Avago HLMP-Cx15. Die Serie HLMP-Cx15 von Avago Technologies umfasst super-ultrahelle LEDs in einem Standard-T-1 3/4-Gehäuse. Diese Familie von LEDs bietet eine hohe Intensität und eine außergewöhnliche Homogenität. Diese nicht-diffusen LED-Leuchten wurden für eine helle Lichtabgabe und ein glattes Strahlungsmuster entwickelt. Die Linsen sind leicht getönt, um dem Benutzer die Erkennung der LED-Farbe zu erleichtern. Die Familie HLMP-Cx15 ist in einer Reihe von Farboptionen erhältlich und bietet eine konstante Sichtbarkeit in allen Farben. Geeignete Anwendungen für die LEDs der Serie HLMP-Cx15 umfassen die Hinterleuchtung von Frontplatten, Beleuchtungsschalter sowie Schilder im Innen- und Außenbereich. Diese Serie umfasst HLMP-C115, HLMP-C215, HLMP-C315, HLMP-C415, HLMP-C515 und HLMP-C615.. Merkmale der LED-Leuchten der Serie HLMP-Cx23: – Hohe Lichtstärke – Standard-T-1 3/4-Gehäuse (5 mm) – Homogenität – Betrachtungswinkel: 15° – Klasseneinteilung für Farbintensität
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,2 V
Lichtstärke:
170 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
15 °
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
570 nm
Abmessungen:
5 x 8.71mm
Weitere Suchbegriffe: 2558472, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, HLMPC515, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,96*
1 Tag
23607
1
€ 14,99*
ab € 0,253*
€ 1,152*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,01*
Zubehör
Broadcom
HLMP-0103
ab € 4,85*
Zubehör
Multicomp
CLF280CTP
ab € 0,457*
Zubehör
Multicomp
CLF280GTP
ab € 0,457*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 100R
ab € 0,00673*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 270R
ab € 0,00673*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 470R
ab € 0,011*
Zubehör
onsemi
NSI45030AZT1G
ab € 0,245*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.