Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright L-7113QBC-D LED bedrahtet Blau Rund 5 mm 2700 mcd 16 ° 20 mA 3.3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1050457-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7113QBC-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
Kingbright L-7113QBC-D LED bedrahtet Blau Rund 5 mm 2700 mcd 16 ° 20 mA 3.3 V

Superhelle 5 MM LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 16 ° · Ausführung (LEDs): Klar,Nicht gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 3.3 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Herstellerfarbe: Blau · Lichtstärke I(V): 2700 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Technologie (LEDs): InGaN · Typ: L-7113QBC-D · Wellenlänge: 465 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
Kingbright
Wellenlänge:
465 nm
Farbe:
blau
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Klar | Nicht gefärbt
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Technologie (LEDs):
InGaN
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3.3 V
Lichtstärke I(V):
2700 mcd
Abstrahlwinkel:
16 °
Typ:
L-7113QBC-D
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: smd-led kingbright, Kingbright, L-7113QBC-D, 466-3548, LED 5mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16000
500
€ 7,00*
ab € 0,0763*
€ 0,1174*
50
€ 4,00*
ab € 0,0918*
€ 0,1622*
Lager 102
739
20
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,232*
5
€ 5,90*
ab € 0,0785*
€ 0,3254*
1 Tag
2295
5
€ 14,99*
ab € 0,174*
€ 0,433*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,232*
€ 0,276
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright
RTF-5010
ab € 0,0897*
Zubehör
Kingbright
RTF-5020
ab € 0,0894*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.